DREMEL 3D20-01 Imprimantă 3D de birou pentru utilizare cu PLA de 1.75 mm | AH9NRF 40TF10

DREMEL 3D20-01 Imprimantă 3D de birou pentru utilizare cu PLA de 1.75 mm

În stoc
Element: AH9NRF Model: 3D20-01Crucea Ref: 40TF10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,607.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolImprimantă 3D pentru desktop
amperi1.2
Înălţime13 13 / 64 "
interfaţăPC și Mac
Lungime19 7 / 64 "
Rezoluţie100 microni
Viteză3.14 in./sec. până la 4.72 in./sec.
Grosime100 microni
Voltaj120
Volum9.00 "x 5.90" x 5.50 "
Lăţime15 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7915
Înălțimea navei (cm)47.63
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)43.82
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DREMEL 3D20-01 Imprimantă 3D de birou pentru utilizare cu PLA de 1.75 mm
€2,607.42 /unitate