Dezumidificator pentru restaurare DRI-EAZ F203-A 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A Dezumidificator de restaurare 132 pt 115 V 60 Hz

În stoc
Articol: AD6VLN Model: F203-ACrucea Ref: 4AYF4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,785.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator portabil de restaurare
Temperatura ambientală. Gamă33 de grade până la 100 de grade F
amperi6.4
Cabinet MaterialPolietilenă rotomoldată
Capacitate / 24 ore. @ 60% HR85 pct.
Capacitate / 24 ore. @ 90% HR132 pct.
CuloriAlbastru
Tipul de dezghețareBypass de gaz fierbinte
Adâncime19.5 "
Fan CFMCfm 227
Viteza ventilatorului1
FiltruFlux de aer ridicat
Înălţime32 "
Intervalul de umiditate45-99 RH
Hz60
Max. Lift20 ft.
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de roți rotative2
Lungimea cablului de alimentare25ft
Încărcare cu agent frigorific16 uncie
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115V
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8479891000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F203-A Dezumidificator de restaurare 132 pt 115 V 60 Hz
€2,785.69 /unitate