DRI-EAZ F451 Suflantă portabilă 115v | AC7ZUG 39C367

DRI-EAZ F451 Suflantă portabilă 115v

În stoc
Articol: AC7ZUG Model: F451Crucea Ref: 39C367

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de covor / podea Downdraft
amperi1.1
CFM ridicat750
Dimensiunea conductorului18AWG
Culoarea carcaseiAlbastru / Negru
Carcasa Dia.15-1 / 4 In.
Înălțimea carcasei9"
Lungimea carcasei15.25 "
Material carcasăTurnat prin injecție
Lățimea carcasei15.25 "
Hz60
CP motor1/6
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame5
Număr de conductori3
Număr de viteze1
Înălțimea de ieșire2.5 "
Lățime de ieșire15 "
Inălțime totală9"
Lungime totală15.25 "
Lățimea totală15.25 "
FazăSingur
Lungimea cablului de alimentare10ft
Material eliceMetal
TipViteză simplă, pescaj în jos
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.94
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motoramperiCFM ridicatNumărul de lameNumăr de conductoriNumăr de vitezeLungime totalăLățimea totalăPreț
DRI-EAZ F505 Uscător de covoare/pardoseală cu viteză variabilă 115V | AH8DXR 38MC15 F5051/41.28856-Variabil24 "18 "€817.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F451 Suflantă portabilă 115v
€292.22 /unitate