DRI-EAZ F505 Uscător de covoare/pardoseală cu viteză variabilă 115V | AH8DXR 38MC15

DRI-EAZ F505 Uscător covor/pardoseală cu viteză variabilă 115V

În stoc
Articol: AH8DXR Model: F505Crucea Ref: 38MC15

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€762.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de covor / podea
amperi1.2
CFM ridicat885
CFM scăzut500
Culoarea carcaseiAlbastru
Înălțimea carcasei9"
Lungimea carcasei24 "
Material carcasăPolietilenă rotomoldată
Lățimea carcasei18 "
CP motor1/4
Numărul de lame6
Număr de conductori0
Număr de vitezeVariabil
Inălțime totală9"
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "
Fază1
Lungimea cablului de alimentare15ft
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)47.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pivotare: Da

Variante de produs

ProdusModelCP motoramperiCFM ridicatNumărul de lameNumăr de conductoriNumăr de vitezeLungime totalăLățimea totalăPreț
DRI-EAZ F451 Suflantă portabilă 115v | AC7ZUG 39C367 F4511/61.175053115.25 "15.25 "€292.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F505 Uscător covor/pardoseală cu viteză variabilă 115V
€762.34 /unitate