Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GG1250500G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 1/2 Length X 0.134 Depth, 50Pk | AC4AKZ 2YAH9

DRIV-LOK GG1250500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.134 adâncime, 50 buc.

În stoc
Articol: AC4AKZ Model: GG1250500G2ZNCrucea Ref: 2YAH9
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
€27.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1600
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.134 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0015 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessB85
Diafragmă mică.0.125 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.002 "
TipTipul G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GG1250500G2ZN Pin canelat, zinc G, 1/2 lungime x 0.134 adâncime, 50 buc.
€27.35 /ambalaj