Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DRIV-LOK GG2501250G2ZN Pin canelat, G zinc, 1-1/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc | AC4ALM 2YAK3

DRIV-LOK GG2501250G2ZN Pin canelat, zinc G, 1-1/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc.

În stoc
Element: AC4ALM Model: GG2501250G2ZNCrucea Ref: 2YAK3
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
€40.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul canelat
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)5880
finalizareazinc
Dia de sfârșit mare.0.263 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă+/- 0.0025 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessB85
Diafragmă mică.0.250 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.003 "
TipTipul G

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRIV-LOK GG2501250G2ZN Pin canelat, zinc G, 1-1/4 lungime x 0.263 adâncime, 25 buc.
€40.21 /ambalaj