DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Țesătură de țesut despartit, 1100 ft, 1/2 in ID | AB8CVC 25D257

DROSSBACH 012PEBSX0000XZS țeavă cu războaie despărțite, 1100 ft, 1/2 inch ID

În stoc
Articol: AB8CVC Model: 012PEBSX0000XZSCrucea Ref: 25D257

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€358.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi ondulate cu război
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.473-0.516 "
Lungime1100ft
Materialpolietilenă
Dimensiune nominală1 / 2 "
În afara Dia.0.664-0.700 "
Temp. Gamă-40 până la 200 de grade
Grosimea peretelui.005-.094

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8415
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS3926909980
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Tuburi contorte din polietilenă utilizate pentru a organiza sistemele de cabluri, sârme și furtunuri pentru a preveni deteriorarea cauzată de încurcături
    • De asemenea, oferă rezistență împotriva abrazivilor, fluidelor auto și condițiilor meteorologice dure
    • Construcția din carton ondulat sporește stabilitatea structurală, precum și permite detartrarea/detartrarea în timpul instalării în spații restrânse

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialDimensiune nominalăÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Tuburi 1/4 inch ID 3200 picioare | AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266 "3200ftpolietilenă1 / 4 "0.372-0.400 "-40 până la 200 de grade.004-.067€680.19
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Tuburi 3/8 inch ID 1900 picioare | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900ftpolietilenă3 / 8 "0.496-0.526 "-40 până la 200 de grade.005-.075€445.53
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Tuburi 5/8 inch ID 800 picioare | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800ftpolietilenă5 / 8 "0.802-0.837 "-40 până la 200 de grade.005-.099€282.45
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Tuburi 3/4 inch ID 550 picioare | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550ftpolietilenă3 / 4 "0.950-0.989 "-40 până la 200 de grade.005-.118€224.79
DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Tuburi 1 inch ID 300 picioare | AB8CVF 25D260 100PEBSX0000XZS1.02-1.069 "300ftpolietilenă1"1.251-1.304 "-40 până la 200 de grade.006-.117€205.86
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Tuburi 1 1/4 inch ID 250 picioare | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257 "250ftpolietilenă1.25 "1.446-1.5 "-40 până la 200 de grade.006-.123€219.80
DROSSBACH 112PEBSX0000XZS Tuburi 1 1/2 inch ID 150 picioare | AB8CVH 25D262 112PEBSX0000XZS1.566-1.647 "150ftpolietilenă1.5 "1.867-1.947 "-40 până la 200 de grade.006-.150€186.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DROSSBACH 012PEBSX0000XZS țeavă cu războaie despărțite, 1100 ft, 1/2 inch ID
€358.03 /unitate