DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Tuburi 1 inch ID 300 picioare | AB8CVF 25D260

DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Tuburi 1 inch ID 300 picioare

În stoc
Element: AB8CVF Model: 100PEBSX0000XZSCrucea Ref: 25D260

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi ondulate cu război
CuloriNegru
În interiorul Dia.1.02-1.069 "
Lungime300ft
Materialpolietilenă
Dimensiune nominală1"
În afara Dia.1.251-1.304 "
Temp. Gamă-40 până la 200 de grade
Grosimea peretelui.006-.117

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)52.83
Codul HS3926909980
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialDimensiune nominalăÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiPreț
DROSSBACH 014PEBSX0000XZS Tuburi 1/4 inch ID 3200 picioare | AB8CVA 25D255 014PEBSX0000XZS0.237-0.266 "3200ftpolietilenă1 / 4 "0.372-0.400 "-40 până la 200 de grade.004-.067€680.19
DROSSBACH 038PEBSX0000XZS Tuburi 3/8 inch ID 1900 picioare | AB8CVB 25D256 038PEBSX0000XZS0.341-0.380 "1900ftpolietilenă3 / 8 "0.496-0.526 "-40 până la 200 de grade.005-.075€445.53
DROSSBACH 012PEBSX0000XZS Țesătură de țesut despartit, 1100 ft, 1/2 in ID | AB8CVC 25D257 012PEBSX0000XZS0.473-0.516 "1100ftpolietilenă1 / 2 "0.664-0.700 "-40 până la 200 de grade.005-.094€358.03
DROSSBACH 058PEBSX0000XZS Tuburi 5/8 inch ID 800 picioare | AB8CVD 25D258 058PEBSX0000XZS0.603-0.639 "800ftpolietilenă5 / 8 "0.802-0.837 "-40 până la 200 de grade.005-.099€282.45
DROSSBACH 034PEBSX0000XZS Tuburi 3/4 inch ID 550 picioare | AB8CVE 25D259 034PEBSX0000XZS0.707-0.759 "550ftpolietilenă3 / 4 "0.950-0.989 "-40 până la 200 de grade.005-.118€224.79
DROSSBACH 114PEBSX0000XZS Tuburi 1 1/4 inch ID 250 picioare | AB8CVG 25D261 114PEBSX0000XZS1.199-1.257 "250ftpolietilenă1.25 "1.446-1.5 "-40 până la 200 de grade.006-.123€219.80
DROSSBACH 112PEBSX0000XZS Tuburi 1 1/2 inch ID 150 picioare | AB8CVH 25D262 112PEBSX0000XZS1.566-1.647 "150ftpolietilenă1.5 "1.867-1.947 "-40 până la 200 de grade.006-.150€186.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DROSSBACH 100PEBSX0000XZS Tuburi 1 inch ID 300 picioare
€205.86 /unitate