DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 inch Diametru 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQW 6EKF7

DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 inch Diametru 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE8NQW Model: GR60SPBGP8GA24Crucea Ref: 6EKF7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€342.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Lock Pipe
învelișGalvanizat
Diametru8"
Dimensiunea conductei8"
Ecartament24
Diametru de intrare8"
Lungime5ft
MaterialOţel
Outlet Dia.8"
Evaluare presiune3 "WG
TipSnap Pipe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7306305028
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-sigilat/auto-sigilat

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.Preț
DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQN 6EKE9 GR60SPBGP4GA264"4"264"4"€139.36
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 6 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"€190.89
DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQQ 6EKF1 GR60SPBGP8GA268"8"268"8"€231.03
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 10 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "€286.67
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 12 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "€354.71
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 14 inch Diametru 26 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "€421.44
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 inch Diametru 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet De 5 | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"€279.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 inch Diametru 24 Gauge Self Seal Snap Lock - Pachet de 5
€342.68 /unitate