Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRFTJ8GA24 8 inch Diametru 24 Gauge Snap Tee Free Flow Tee | AE8NUP 6EKP2

DUCTMATE GRFTJ8GA24 Teu cu curgere liberă pentru țeavă cu snap cu diametrul de 8 inchi, calibrul 24

În stoc
Articol: AE8NUP Model: GRFTJ8GA24Crucea Ref: 6EKP2
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
€116.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru8"
Dimensiunea conductei8"
Ecartament24
Înălţime12.13 "
Diametru de intrare8"
Lungime15.75 "
MaterialOţel
Outlet Dia.8"
Evaluare presiune3 "WG
TipReper
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sigilat / Flux liber

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDiametruDimensiunea conducteiEcartamentÎnălţimeDiametru de intrareLungimeOutlet Dia.Preț
DUCTMATE GRFTJ4GA26 4 inch diametru 26 gabari snap țeavă tee cu curgere liberă | AE8NUG 6EKN4 GRFTJ4GA264"4"4"268"4"10.5 "4"€76.44
DUCTMATE GRFTJ6GA26 6 inch Diametru 26 Gauge Snap Pipe Tee cu curgere liberă | AE8NUH 6EKN5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€97.89
DUCTMATE GRFTJ8GA26 8 inch Diametru 26 Gauge Snap Pipe Tee cu curgere liberă | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€112.00
DUCTMATE GRFTJ10GA26 10 inch Diametru 26 Gauge Snap Tee Free Flow Tee | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "€161.81
DUCTMATE GRFTJ12GA26 12 inch Diametru 26 Gauge Snap Tee Free Flow Tee | AE8NUL 6EKN8 GRFTJ12GA2612 "12 "12 "2616.75 "12 "21.5 "12 "€197.63
DUCTMATE GRFTJ14GA26 14 inch Diametru 26 Gauge Snap Tee Free Flow Tee | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€227.31
DUCTMATE GRFTJ6GA24 6 inch Diametru 24 Gauge Snap Tee Free Flow Tee | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€107.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRFTJ8GA24 Teu cu curgere liberă pentru țeavă cu snap cu diametrul de 8 inchi, calibrul 24
€116.69 /unitate