Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRQS7GA Racord manșon conector 7 in | AF2AEE 6PGA7

DUCTMATE GRQS7GA Racord manșon conector 7 in

În stoc
Element: AF2AEE Model: GRQS7GARef încrucișat: 6PGA7
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
€60.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru7"
Dimensiunea conductei7"
Ecartament24
Înălţime7"
Diametru de intrare7"
Lungime3.5 "
MaterialGarnitură din oțel / polietilenă
Outlet Dia.7"
Evaluare presiune30 "WG
TipMufa conectorului
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: autoetanșare, presiune ridicată, reglabil, fără elemente de fixare

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiÎnălţimeDiametru de intrareOutlet Dia.LăţimePreț
DUCTMATE GRQS3GA Racord manșon conector 3 in | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"€49.69
DUCTMATE GRQS4GA Racord manșon conector 4 in | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"€52.71
DUCTMATE GRQS5GA Racord manșon conector 5 in | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"€55.31
DUCTMATE GRQS6GA Racord manșon conector 6 in | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"€58.32
DUCTMATE GRQS8GA Racord manșon conector 8 in | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"€63.89
DUCTMATE GRQS9GA Racord manșon conector 9 in | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"€65.64
DUCTMATE GRQS10GA Racord manșon conector 10 in | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "€69.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRQS7GA Racord manșon conector 7 in
€60.92 /unitate