Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUFF-NORTON M2555-12 Dispozitiv de acționare cu șurub pentru mașină 500 lb 12 inch Cursare | AC3YFP 2XLW8

DUFF-NORTON M2555-12 Dispozitiv de acționare cu șurub de mașină 500 lb, cursă de 12 inchi

În stoc
Element: AC3YFP Model: M2555-12Ref. cruce: 2XLW8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,117.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator cu șurub pentru mașină
Evaluarea eficienței30.6%
finalizareaeloxat
Cuplu de încărcare completă13 In-Lbs.
Raport de transmisie5:1
Material carcasăAluminiu
Șurub de ridicare Dia. (În.)1/2
Max. HP1/3
Tip montarePlacă de bază / de sus
Sarcina nominală (lb)500
Voiaj12 "
Turnuri de vierme pentru 1 in. A ridica20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.503
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUFF-NORTON M2555-12 Dispozitiv de acționare cu șurub de mașină 500 lb, cursă de 12 inchi
€1,117.24 /unitate