Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURAC 151H Hidrometru Sol .995-1.038 Specific G 2 | AF4LKA 9ADK3

DURAC 151H Hidrometru Sol .995-1.038 Specific G 2

În stoc
Articol: AF4LKA Model: 151HCrucea Ref: 9ADK3
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
€98.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrometru
Acuratete+/- 0.001
Lungime279mm
Gamă0.995/1.038
ScarăGravitație specifică
Diviziile la scară0.001
temp68 grade F
Temp. Gamă60 la 60 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9025802000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolLungimeGamăDiviziile la scarătempPreț
DURAC 86H-FC Hidrometru certificat Astm Gravity | AA4GHK 12M028 86H-FC+/- 0.0005Hidrometru certificat330mm0.850/0.9000.000560 de grade F/15 grade C€835.53
DURAC 112H-FC Hidrometru certificat Astm Gravity | AA4GHL 12M034 112H-FC+/- 0.0005Hidrometru certificat330mm1.050/1.1000.000560 de grade F/15 grade C€909.13
DURAC 113H-FC Hidrometru certificat Astm Gravity | AA4GHM 12M035 113H-FC+/- 0.0005Hidrometru certificat330mm1.100/1.1500.000560 de grade F/15 grade C€835.53
Hidrometru ASTM cu greutate specifică DURAC 112H | AA4PUV 12X442 112H+/- 0.0005Hidrometru330mm1.050/1.1000.000560 de grade F/15 grade C-
RFQ
Hidrometru ASTM cu greutate specifică DURAC 115H | AA4PUW 12X445 115H+/- 0.0005Hidrometru330mm1.200/1.2500.000560 de grade F/15 grade C-
RFQ
Hidrometru ASTM cu greutate specifică DURAC 125H | AA4PVA 12X451 125H+/- 0.001Hidrometru260mm1.00/1.0500.00160 de grade F/15 grade C€80.24
DURAC 126H Densitate Specifică Astm Hidrometru | AA4PVB 12X452 126H+/- 0.001Hidrometru260mm1.050/1.1000.00160 de grade F/15 grade C€81.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURAC 151H Hidrometru Sol .995-1.038 Specific G 2
€98.39 /unitate