Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Hidrometru Api cu formă combinată de precizie DURAC 4855 | AA4GHG 12M018

DURAC Hidrometru Api cu formă combinată de precizie 4855

În stoc
Element: AA4GHG Model: 4855Crucea Ref: 12M018
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
€123.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrometru de formă combinată
Acuratete+/-0.1 grade
Lungime381mm
Gamă49/61
ScarăAPI
Diviziile la scară0.1
temp60 de grade F/15 grade C
Temp. Gamă0 la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9025802000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGamăScarăDiviziile la scarătempTemp. GamăPreț
DURAC 50910 Hidrometru cu formă combinată 0.600/0.710 | AA4GGQ 12L993 50910+/- 0.0010.600/0.710Gravitație specifică0.00160 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€148.96
DURAC 50920 Hidrometru cu formă combinată 0.800/0.910 | AA4GGR 12L995 50920+/- 0.0010.800/0.910Gravitație specifică0.00160 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€162.15
DURAC 50925 Hidrometru cu formă combinată 0.900/1.000 | AA4GGT 12L996 50925+/- 0.0010.900/1.000Gravitație specifică0.00160 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€168.89
DURAC 50930 Hidrometru cu formă combinată 1.000/1.220 | AA4GGU 12L997 50930+/- 0.0021.000/1.220Gravitație specifică0.00260 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€123.23
DURAC 50935 Hidrometru cu formă combinată 1.200/1.420 | AA4GGV 12L998 50935+/- 0.0021.200/1.420Gravitație specifică0.00260 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€137.73
DURAC 50940 Hidrometru cu formă combinată 1.400/1.620 | AA4GGW 12L999 50940+/- 0.0021.400/1.620Gravitație specifică0.00260 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€141.74
DURAC 50945 Hidrometru cu formă combinată 1.600/1.820 | AA4GGX 12M001 50945+/- 0.0021.600/1.820Gravitație specifică0.00260 de grade F/15 grade C0 la 150 grade F€161.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURAC Hidrometru Api cu formă combinată de precizie 4855
€123.53 /unitate