DURHAM MANUFACTURING 302-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 8-1/8 inch | AE4KFW 5LE86

DURHAM MANUFACTURING 302-95 Raft pentru diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 8-1/8 inch

Articol: AE4KFW Model: 302-95Crucea Ref: 5LE86

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide Rack
Adâncimea cabinetului15-3/4 "
Înălțimea cabinetului8.125 "
Lățimea dulapului20 "
CuloriGri
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare70 lb (40 lb. pe sertar)
MaterialOțel laminat la rece
Numărul sertarelor2 (Nu este inclus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.53
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 inch | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 lb (40 lb. pe sertar)6 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 lb (40 lb. pe sertar)4 (Nu este inclus)€283.21
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 inch | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Raft cu diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 inch | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 302-95 Raft pentru diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 8-1/8 inch