DURHAM MANUFACTURING 308-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 inch | AB4EQZ 1XHL7

DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, mic, dimensiune 11-3 / 4 x 15-1 / 4 x 16-3 / 8 inch

Element: AB4EQZ Model: 308-95Ref încrucișat: 1XHL7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide Rack
Adâncimea cabinetului11-3/4 "
Înălțimea cabinetului16.375 "
Lățimea dulapului15.25 "
CuloriGri
Adâncimea sertarului13.375 "
Înălțimea sertarului2"
Lățimea sertarului9.25 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare180 lb (40 lb. pe sertar)
MaterialOțel laminat la rece
Numărul sertarelor6 (Nu este inclus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.39
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 lb (40 lb. pe sertar)4 (Nu este inclus)€283.21
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 inch | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Raft cu diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 inch | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 8-1/8 inch | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, mic, dimensiune 11-3 / 4 x 15-1 / 4 x 16-3 / 8 inch