DURHAM MANUFACTURING 303-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 15 inch | AD9RHW 4UJ35

DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, mare, dimensiune 15-3 / 4 x 20 x 15 inch

În stoc
Articol: AD9RHW Model: 303-95Crucea Ref: 4UJ35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€283.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlide Rack
Adâncimea cabinetului15-3/4 "
Înălțimea cabinetului15 "
Lățimea dulapului20 "
CuloriGri
Adâncimea sertarului12 "
Înălțimea sertarului3"
Lățimea sertarului18 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare140 lb (40 lb. pe sertar)
MaterialOțel laminat la rece
Numărul sertarelor4 (Nu este inclus)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.51
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS7326908695
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cabinetuluiLățimea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 inch | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 lb (40 lb. pe sertar)6 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Raft pentru diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 inch | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Raft cu diapozitive, mic, dimensiune 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 inch | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Raft cu diapozitive, mare, dimensiune 15-3/4 x 20 x 8-1/8 inch | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 lb (40 lb. pe sertar)2 (Nu este inclus)-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, mare, dimensiune 15-3 / 4 x 20 x 15 inch
€283.21 /unitate