DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 60 inch, lățime 24 inch | AB3HLX 1TGL6

DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 60 inchi, lățime 24 inci

În stoc
Articol: AB3HLX Model: 3400-95Crucea Ref: 1TGL6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,399.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet mobil
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
Adâncimea dulapului ușii24 "
Înălțimea dulapului ușii30 "
Lățimea dulapului ușii20 "
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
MânerÎmpinge
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Inălțime totală39.75 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.21
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeCaster Dia.Material de rotireCapacitate de încărcareMaterialNumărul de ușiNumărul sertarelorNumărul de rafturiPreț
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 36 inchi, lățime 24 inchi | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"fenolic2000 lb.Oţel2-1€1,085.41
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 2 rafturi reglabile, dimensiune 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 inch | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat112€852.40
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 1 raft reglabil, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat141€1,185.55
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 8 coșuri galbene, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat111€1,078.34
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 1 raft, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat2-1€1,116.00
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, raft reglabil, dimensiune 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 inch | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat221€1,406.02
DURHAM MANUFACTURING 2210A-32B-LU-95 Dulap mobil pentru bancă, 1 raft, 32 coș galben, dimensiune 18-3/8 x 42-1/4 x 66-7/8 inch | AD6RKX 49Y085 2210A-32B-LU-95-5"poliuretan1200 lbs.Oțel sudat2-1€1,202.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Dulap mobil pentru bancă, lungime 60 inchi, lățime 24 inci
€1,399.22 /unitate