DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 Suport mobil pentru bară, dimensiune 96 x 28 x 30 inch | AA9ZYL 1KAB1

DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 Suport mobil pentru bară, dimensiune 96 x 28 x 30 inch

Articol: AA9ZYL Model: BCTE-2896-4K-95Ref încrucișat: 1KAB1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,807.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru bar mobil
Caster Dia.6"
Tip rotorfenolic
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Înălțimea punții3"
Lungimea punții96 "
Lățimea punții28.625 "
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOțel solid
Număr de montanți6
Inălțime totală28.125
Lungime totală99 "
Lățimea totală28.375 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiifenolic
Tip roatăSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)71.44
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 Suport mobil pentru bară, dimensiune 96 x 28 x 30 inch
€1,807.86 /unitate