DURHAM MANUFACTURING DCBDLP524RDR-95 dulap, asamblat, 52 cutii | AB3MCT 1UBK2

DURHAM MANUFACTURING Dulap DCBDLP524RDR-95, asamblat, 52 de recipiente

Element: AB3MCT Model: DCBDLP524RDR-95Ref încrucișat: 1UBK2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,727.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Coșuri pe cabinet16
Coșuri pe ușă18
Capacitatea raftului cabinetului900 lb.
Tip dulapCabinet din oțel cu ecartament 14
CuloriGri
Tip de ușăStil cutie
Capacitatea sertarului250 lb.
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
MaterialOțel sudat
Numărul de rafturi pentru cabinet1
Numărul de rafturi pentru uși12
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri52
Număr total de sertare4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216.9
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Capacitatea raftului ușii (25 lb.)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăNumăr total de coșuriPreț
DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-95 dulap, asamblat, 72 de recipiente | AB3MCL 1UBJ5 DCBDLP724RDR-9548 "64€4,319.45
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DC48-176-95 Dulap, asamblat, 176 Bin | AB3MCM 1UBJ6 DC48-176-9548 "176€3,925.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DC48-842S6DS-95 dulap, asamblat, 84 de recipiente | AB3MCN 1UBJ7 DC48-842S6DS-9548 "84€3,282.85
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DC48-128-4S-95 dulap, asamblat, 128 de recipiente | AB3MCP 1UBJ8 DC48-128-4S-9548 "128€2,874.32
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501584RDR-95 Dulap, asamblat, 58 cuți | AB3MCR 1UBK1 3501584RDR-9536 "58€3,388.55
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DC36-642S6DS-95 Dulap, asamblat, 64 de recipiente | AB3MCU 1UBK3 DC36-642S6DS-9536 "80€2,778.21
RFQ
DURHAM MANUFACTURING DC-DLP-96-4S-95 dulap, asamblat, 96 cuți | AB3MCW 1UBK5 DC-DLP-96-4S-9536 "96€2,368.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Dulap DCBDLP524RDR-95, asamblat, 52 de recipiente
€4,727.54 /unitate