Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/8, 100PK | AF2YPC 6ZE69

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1/8, 100 buc

În stoc
Articol: AF2YPC Model: U07840.011.0012Cross Ref: 6ZE69 / 160C10
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
€19.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.112 "
Dimensiunea unității0.050 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 8 "
Punct Dia.0.051 - 0.061 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.011.0012 Cupă cu șurub de fixare 4-40 X 1/8, 100 buc
€19.44 /ambalaj