DURHAM MANUFACTURING HDC36-96-4S95 dulap, gabarit 12, dimensiune 36 x 78 inch | AG3UHB 33VE35

DURHAM MANUFACTURING Cabinet HDC36-96-4S95, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch

În stoc
Articol: AG3UHB Model: HDC36-96-4S95Crucea Ref: 33VE35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,338.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Bin ColorGalben
Coșuri pe cabinet96
Coșuri pe ușă48
Capacitatea raftului cabinetului1900 lb.
Tip dulapCoșuri / rafturi
CuloriGri
Tip de ușăUșă de spălare
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12 cal.
Tip blocareMânerele care se blochează
MaterialOţel
Numărul de rafturi pentru cabinet4
Numărul de rafturi pentru uși0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri96
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 205.5445
Înălțimea navei (cm)61.28
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)198.12
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Înălțimea piciorului (6 ")
    • Număr total de rafturi (4)
    • Raft pentru dulap L x D (33-15 / 16 "x 15-27 / 32")
    • Cutie mică pentru ușă H x L x D (4 "x 7" x 3 ")
    • Sertar interior H x L x D (71-13 / 16 "x 35-13 / 16" x 23-13 / 16 ")
    • Montat pe perete / Stand Alone (Stand Alone)

Variante de produs

ProdusModelTip blocareBin ColorCuloriSistem de blocareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 dulap, tavă cu 12 uși, 4 rafturi reglabile, gabarit 14, dimensiune 36 x 72 inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-punctOțel sudat424 "72 "€2,114.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Dulap de depozitare, 9 sertare | AC9VQE 3KR10 611-95--GriBalama de blocareOţel9--€561.61
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 dulap, 14 recipiente, dimensiune 36 x 72 inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Gri-Oțel sudat-18 "72 "€2,382.49
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Dulap, 102 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€2,912.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Dulap, 132 Bin, Dimensiune 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Gri-Oțel sudat-24 "72 "€3,050.28
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Cabinet, 137 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,587.54
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Cabinet, 171 Bin, Dimensiune 48 x 78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Gri-Oțel sudat-24 "78 "€3,928.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Cabinet HDC36-96-4S95, ecartament 12, dimensiune 36 x 78 inch
€3,338.62 /unitate