DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Camion portabil deschis, Capacitate 2000 Lbs, Lungime 24 Inch | AB3HNA 1TGU3

DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Camion portabil deschis, capacitate 2000 lbs, lungime 24 inch

În stoc
Element: AB3HNA Model: OPT-4824-95Crucea Ref: 1TGU3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,724.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș stoc în vrac
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
Distanța dintre rafturi14 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală58 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.35
Înălțimea navei (cm)63.82
Lungimea navei (cm)142.56
Lățimea navei (cm)146.05
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea raftuluifinalizareaÎnălţimeLăţimeLungimeCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING OPT-3624-95 Camion portabil deschis, capacitate 2000 lbs, gri | AB3HMX 1TGT9 OPT-3624-9524 "Pulbere---2000 lb.36 "24 "€1,556.25
DURHAM MANUFACTURING OPT-7224-95 Camion portabil deschis, capacitate 2000 lbs, oțel | AB3HMY 1TGU1 OPT-7224-9524 "Pulbere---2000 lb.72 "24 "€1,430.98
RFQ
DURHAM MANUFACTURING OPT-4830-95 Camion portabil deschis, Capacitate 2000 Lbs, Lungime 30 Inch | AB3HNB 1TGU4 OPT-4830-9530 "Pulbere---2000 lb.48 "30 "€1,977.67
DURHAM MANUFACTURING OPT-7236-95 Camion portabil deschis, Capacitate 2000 Lbs, Lungime 36 Inch | AB3HND 1TGU6 OPT-7236-9536 "Pulbere---2000 lb.72 "36 "€1,733.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING OPT-4224-95 Camion portabil deschis, 4 rafturi, capacitate 3600 lbs, dimensiune 42 x 24 inch | CF6LEJ OPT-4224-95-Vopsea pudră texturată57.5 "25.13 "50.125 "3600 lbs.--€1,202.52
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-2-6PH-95 Camion portabil deschis, 2 rafturi, capacitate 3000 lbs, dimensiune 48 x 24 inch | CF6LEK OPT-4824-2-6PH-95-Vopsea pudră texturată57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--€1,089.88
DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-3-6PH-95 Camion portabil deschis, 3 rafturi, capacitate 3000 lbs, dimensiune 48 x 24 inch | CF6LEL OPT-4824-3-6PH-95-Vopsea pudră texturată57.5 "25.13 "56.13 "3000 lbs.--€1,168.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPT-4824-95 Camion portabil deschis, capacitate 2000 lbs, lungime 24 inch
€1,724.67 /unitate