DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-2-95 Stock Cart, Capacity 1200 Lbs | AC2XTR 2NXV2

DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-2-95 Coș stoc, capacitate 1200 Lbs

În stoc
Articol: AC2XTR Model: RSC-1830-2-95Crucea Ref: 2NXV2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€755.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi26 "
finalizareaPulbere
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală37 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului30 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCapacitate pe raftCaster Dia.MânerTip mânerÎnălţimeLungimeÎnălțimea buzelorPreț
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Coș de stoc, Capacitate 1200 Lbs, Dimensiune 36 x 18 inch, Oțel | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Pulbere600 lb.5"Oţel---3"€646.53
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Carucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 36 x 18 inch | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Pulbere-5"-----€1,147.10
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 36 x 24 inch | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Pulbere-5"-----€1,166.57
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Carucior de stoc, rezistent, dimensiune 48 x 24 inch | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Pulbere-5"-----€1,521.74
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Cărucior de stoc, pentru utilizare grea, dimensiune 48 x 30 inch | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Pulbere-5"-----€1,598.56
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Coș pentru stocuri, pentru utilizare grea, dimensiune 72 x 36 inch | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Pulbere-5"-----€2,000.33
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 Carucior de stoc, rezistent, 3 rafturi, dimensiune 60 x 30 inch | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Pulbere-8"-----€2,325.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC-1830-2-95 Coș stoc, capacitate 1200 Lbs
€755.29 /unitate