DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 inch | CF6LQC

DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 inch

În stoc
Articol: CF6LQC Model: RSC6-1830-2-95

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€670.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stoc
AsamblateDa
CuloriGri
finalizareaVopsea pudră texturată
Înălţime37.63 "
Lungime36.25 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul de indicatoare14
Lăţime18.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.0558
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMaterialLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING RSC12-2436-2-3.6K-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 39 inch | CF6LPE RSC12-2436-2-3.6K-95Vopsea pudră texturată39 "42.25 "3600 lbs.Oţel24.25 "€720.05
DURHAM MANUFACTURING RSC12-243636-2-8PN-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 36 inch | CF6LPF RSC12-243636-2-8PN-95Vopsea pudră texturată36 "42.25 "1200 lbs.Oţel24.25 "€1,053.62
DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-3.6K-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 39 inch | CF6LQB RSC6-1830-2-3.6K-95Vopsea pudră texturată39 "36.25 "3600 lbs.Oţel18.25 "€733.10
DURHAM MANUFACTURING RSCR243636ALU8MR95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 4 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 36 inch | CF6LUG RSCR243636ALU8MR95Vopsea pudră texturată36 "42.25 "2400 lbs.Oţel24.25 "€792.51
DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALURM8PN95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 4 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 inch | CF6LUM RSCR243638ALURM8PN95Vopsea pudră texturată37.875 "42.25 "1500 lbs.Oţel24.25 "€1,055.16
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362FLD5PU Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 24-1/8 x 42 x 35 inch | CF6LVZ SRSC1624362FLD5PULustruit35 "42 "1200 lbs.Oţel inoxidabil24.12 "€583.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC6-1830-2-95 Coș de stoc cu mâner de împingere, 2 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 inch
€670.87 /unitate