Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURO 4207-0133-CERT Vacuometru 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/2 inch | AE6FTC 5RPJ2

DURO 4207-0133-CERT Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/2 inch

În stoc
Articol: AE6FTC Model: 4207-0133-CERTCrucea Ref: 5RPJ2
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
€349.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Acuratete+/- 0.5%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații5 "Hg
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 275 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 0
Material inelRăsucire pe oțel inoxidabil
Cea mai mică absolvire0.2 "Hg
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURO 4207-0133-CERT Indicator de vid 30 Hg la 0 4-1/2 inch 1/2 inch
€349.44 /unitate