Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 605-6 Transmițător indicator wc la 6 inch dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub

În stoc
Articol: CP3YLQ Model: 605-6Crucea Ref: 25F135
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
€708.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător care indică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

Transmițătorul de semnalizare Magnehelic® din seria 605 asigură atât monitorizarea vizuală, cât și controlul electronic al presiunii diferențiale foarte scăzute. Seria 605 este ideală pentru aplicațiile de control în clădirile sistemelor HVAC unde se dorește indicarea locală în timpul verificărilor de întreținere de rutină sau este necesară la depanarea sistemului. Comparatorul cu cadran ușor de citit este completat de semnalul de control cu ​​două fire, 4-20 mA, care utilizează designul mecanic al calibrelor Dwyer® Magnehelic® și tehnologia transmițătorului Seria 600. Designul cu două fire cu bandă de borne în spate simplifică conectarea în orice buclă de control de 4-20 mA alimentată de o sursă de 10-35 VDC.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DHII-006 Digihelic Gage | CP3YHM 25F283 DHII-006gaj€1,470.77
DWYER INSTRUMENTS DHII-002 Digihelic Gage | CP3YHN 25F282 DHII-002gaj€1,994.32
DWYER INSTRUMENTS 605-11 Transmițător indicator wc la 0.25 inch Dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub | CP3YLL 25F130 605-11Transmițător care indică€971.18
DWYER INSTRUMENTS 605-20 Transmițător indicator wc la 20 inch dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub | CP3YLM 25F131 605-20Transmițător care indică€708.75
DWYER INSTRUMENTS 605-30 Transmițător indicator wc la 30 inch dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub | CP3YLN 25F132 605-30Transmițător care indică€745.83
DWYER INSTRUMENTS 605-50 Transmițător indicator wc la 50 inch dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub | CP3YLP 25F133 605-50Transmițător care indică€708.75
DWYER INSTRUMENTS 605-500PA Transmițător indicator, 0 Pa până la 500 Pa, 4 până la 20 mA CC, terminale cu șurub, diametru de 5 inchi | CP3YLR 25F134 605-500PATransmițător care indică€708.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-6 Transmițător indicator wc la 6 inch dimensiune wc, 4 la 20 mA DC, terminale cu șurub
€708.75 /unitate