Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P1-E4-S1 Traductor de presiune, 0 până la 300 PSI +/-1 buc | AC8TTM 3DRL7

DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P1-E4-S1 Traductor de presiune, 0 până la 300 PSI +/- 1pct

În stoc
Element: AC8TTM Model: 628-13-GH-P1-E4-S1Crucea Ref: 3DRL7
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
€366.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
Conexiune electricaMufa Mini Hirschman
CalitateGrad 316, Grad 316L
Material carcasăOţel inoxidabil
Tipul locuințeiScop general
IP Rating-ulIP 66
Rezistența buclei0 la 1000 Ohm
Max. Actual38 mA
Presiune maximă600 psig
NEMA Rating-ul4X
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 200 de grade. F
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie13 până la 30V DC
Domeniul de presiune0 la 300 psig
Timp De Raspuns300 msec.
Eroare termică-/+ 0.02%
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiConexiune electricaMaterial carcasăPresiune maximăDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "ConduceOţel inoxidabil30 psig0 până la 15 psia€346.14
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 15 PSI, conductă | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Placă de borne cu conexiune la conducteAluminiu turnat30 psig0 la 15 psig€422.01
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 15 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Oţel inoxidabil30 psig0 la 15 psig€332.83
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 30 PSI, conductă | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Placă de borne cu conexiune la conducteAluminiu turnat60 psig0 la 30 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 30 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Oţel inoxidabil60 psig0 la 30 psig€332.83
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 Traductor de presiune, 0 până la 50 PSI, conductă | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Placă de borne cu conexiune la conducteAluminiu turnat100 psig0 la 50 psig-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 Traductor de presiune, 0 până la 50 PSI, plumb de 36 inchi | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Oţel inoxidabil100 psig0 la 50 psig€332.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P1-E4-S1 Traductor de presiune, 0 până la 300 PSI +/- 1pct
€366.15 /unitate