Traductorul/transmitorul de presiune Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 măsoară vidul, fie ca presiune absolută pozitivă, fie ca presiune manometrică negativă. Este ideal pentru managementul fluidelor, aplicații aerospațiale și auto și este utilizat cu sisteme hidraulice, pompe și compresoare.
Caracteristici:
- Acest transmițător/transductor de presiune 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer are o carcasă NEMA 4X compactă și robustă, de uz general, pentru a proteja împotriva coroziunii, stropirii cu apă și prafului sau ploii bate de vânt.
- Oferă un interval de temperatură compensat de la 0 la 175 de grade Fahrenheit.
- Această unitate are un senzor de precizie de +/-1% la scară completă și piese umede din oțel inoxidabil 316L rezistent la coroziune pentru a permite funcționarea în condiții umede.
Accesorii compatibile:
- Cabluri Dwyer A-164: Aceste cabluri de 5 metri vin cu conectori mamă M-12 cu 4 pini.
- Ecranele LCD Dwyer A-62X-LCD: sunt ecrane LCD actualizabile pe teren, producând o soluție completă și accesibilă pentru indicarea locală a fluxului de aer.
Standarde și aprobări:
- CE
- NU AL MEU
- FSN
- ANSI
- UL
- NEPA 20
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un transmițător de presiune și un traductor de presiune?
A. Un traductor de presiune convertește presiunea într-un semnal electric. Întrucât, un transmițător de presiune, de asemenea, modulează, amplifică și transmite semnalul electronic produs.
Î. Care sunt punctele de reținut la instalarea acestui traductor/transmițător de presiune Dwyer?
A.
În timpul instalării, asigurați-vă că suprafețele de etanșare ale dispozitivului și ale procesului sunt impecabile și nevătămate. - Pentru a preveni potențialul de scurgeri, înșurubați sau deșurubați dispozitivul numai folosind unealta adecvată și strângeți întotdeauna transmițătorul în conformitate cu recomandările producătorului.
- Aveți grijă să nu strângeți prea mult, deoarece acest lucru ar putea duce la rezultate inexacte ale testului și la potențialul de rupere a firului, care ar putea duce la scurgeri.
- Performanța transmițătoarelor nu va fi afectată de etanșeitatea corespunzătoare, asigurând funcționarea fără scurgeri.
Î. Care este domeniul de aplicare al transmițătorului de presiune?
A. Pentru un interval de presiune de proces de la 0 la 350 psi, transmițătorul de presiune este calibrat pentru a produce un interval de curent de la 4 la 20 mA.
Î. Ce fel de semnal este utilizat într-un transmițător de presiune?
A. Un transmițător de presiune, spre deosebire de un traductor cu o ieșire de tensiune, are o ieșire de curent cu impedanță scăzută care furnizează semnale analogice de 4 - 20 mA.