Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS A3300-0 Manometru, interval de presiune WC de 0.01 inchi | AD8TUU 4ME85

DWYER INSTRUMENTS Manometru A3300-0, interval de presiune WC de 0.01 inchi

În stoc
Element: AD8TUU Model: A3300-0Crucea Ref: 4ME85
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
€1,249.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete-/+ 3%
Diapozitivul corpului.5"
Dimensiunea conexiunii1 / 8 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului4"
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Tip conexiune electricăTerminalele cu șurub
Evaluare electrică10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Orientare montareVertical
Cerință de alimentare opțională24V AC și 240V AC
Alimentare120V AC @ 50/60 Hz
Domeniul de presiune0.25 la 0 la 0.25" wc
Gama de presiune Div. Minor0.01 "WC
Presiunea totală nominală20 "Hg la 25 psig
Tipul de releu2 DPDT
Repetabilitate-/+ 1%
Tipul scaleiPresiune
Temp. Gamă20 de grade. la 120 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9032200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Presostat/manometrul diferențial Photohelic® din seria Dwyer 3000MR combină două comutatoare de presiune versatile și precise cu un manometru Magnehelic® dovedit în timp. Citirea manometrului nu este afectată de funcționarea comutatorului. Butoanele externe sunt folosite pentru a regla cele două puncte de referință ale comutatorului DPDT. Punctele de referință ale comutatorului (indicate cu indicatori roșii) și presiunea sistemului sunt complet vizibile în orice moment. Gamele sunt disponibile de la 0 inch la 0.25 inch WC până la 10 inch WC la scară maximă. Seria 3000MR poate fi comandată cu ansamblul comutatorului montat la distanță pentru a facilita montarea pe panou.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteDomeniul de presiunePreț
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0 până la 0.25" wc€1,249.51
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 Manometru, Dimensiune cadran de 4-1/2 inch | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0 până la 0.5" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3001 Manometru, Dimensiune cadran de 4-1/2 inch | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0 până la 1" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3002 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0 până la 2" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3003 Manometru, 1/8 inch NPT, aluminiu turnat | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0 până la 3" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3005 Manometru, 1/8 inch NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0 până la 5" wc€1,064.82
Manometru DWYER INSTRUMENTS A3010, interval de presiune WC de 0.20 inchi | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0 până la 10" wc€1,064.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru A3300-0, interval de presiune WC de 0.01 inchi
€1,249.51 /unitate