Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Manometru digital compus, de la -30 la 0 la 15 inchi Hg/PSI, cadran de 3 inchi, MNPT de 1/4 inch | CF2JZC 55EH89

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Manometru digital compus, de la -30 la 0 la 15 inchi Hg/PSI, cadran de 3 inchi, MNPT de 1/4 inch

În stoc
Articol: CF2JZC Model: DPG-020Crucea Ref: 55EH89
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
€471.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tip(2) Baterii alcaline AAA
Afișaj TipDigital
Gama de operare-14.70 până la 15 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

Manometrele digitale din seria Dwyer DPG au o precizie mare de ±0.25% sau ±0.5% la scară completă. Afișajul digital cu 4 cifre va reduce potențialul de erori în citiri, eliminând eroarea de paralaxă produsă în mod obișnuit cu instrumentele analogice. Seria DPG este alimentată de la baterie și are o oprire automată pentru a conserva durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei, în medie, va dura 2000 de ore. O tastatură cu 4 butoane permite accesul ușor la funcții fără a fi nevoie să lucrați prin meniuri complexe sau combinații dificile de taste. Aceste caracteristici includ iluminare de fundal, vârf și vale, tara sau zero automat și conversia unităților de presiune.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfișaj TipArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 Vacuometru digital, -15 la 0 PSI, cadran de 3 inchi, conexiune MNPT de 1/4 inch | CF2JYB 55EH78 DPG-000-/+ 0.5% la scară completă(2) Baterii alcaline AAADigitalIndicator digital de vid€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 Manometru digital de presiune, de la 0 la 500 PSI, cadran de 3 inchi, conexiune MNPT de 1/4 inch | CF2JYD 55EH96 DPG-108-/+ 0.25% la scară completă(2) Baterii alcaline AAADigitalManometru digital€473.34
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 Manometru digital, de la 0 la 50 PSI, cadran de 3 inchi, conexiune MNPT de 1/4 inch | CF2JYE 55EJ06 DPGAB-07-/+ 1% la scară completăbaterie alcalina 9VLCDManometru digital€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 Manometru digital de presiune, de la 0 la 1000 PSI, cadran de 3 inchi, conexiune MNPT de 1/4 inch | CF2JYG 55EH97 DPG-109-/+ 0.25% la scară completă(2) Baterii alcaline AAADigitalManometru digital€473.34
DWYER INSTRUMENTS DPG-005 Manometru digital de presiune, 0 până la 100 PSI, cadran de 3 inchi, conexiune MNPT de 1/4 inch | CF2JYH 55EH82 DPG-005-/+ 0.5% la scară completă(2) Baterii alcaline AAADigitalManometru digital€471.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Manometru digital compus, de la -30 la 0 la 15 inchi Hg/PSI, cadran de 3 inchi, MNPT de 1/4 inch
€471.16 /unitate