Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS GBTB540151 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 300 grade F | AB3RET 1UYY7

DWYER INSTRUMENTS GBTB540151 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 300 grade F

În stoc
Element: AB3RET Model: GBTB540151Crucea Ref: 1UYY7
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
€187.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru Glow In Dark Dial
Acuratete-/+ 1%
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului5"
CalitateNota 300, Nota 304
Material carcasăOţel inoxidabil
Material LensSticlă
Rezoluţie2 grade
Tipul scaleiO singură scară
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei4"
Temp. Gamă0 de grade. la 300 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 250 grade F | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551înapoi2 1 / 2 "0 de grade. la 250 de grade. F€187.42
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, interval de 50 până la 300 de grade F | AB3REK 1UYX9 GBTB52561înapoi2 1 / 2 "50 de grade. la 300 de grade. F€188.99
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 500 grade F | AB3REL 1UYY1 GBTB525161înapoi2 1 / 2 "0 de grade. la 500 de grade. F€185.05
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, interval de 20 până la 240 de grade F | AB3REM 1UYY2 GBTB525141înapoi2 1 / 2 "20 de grade. la 240 de grade. F€192.62
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 300 grade F | AB3REN 1UYY3 GBTB525151înapoi2 1 / 2 "0 de grade. la 300 de grade. F€187.42
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, interval de 50 până la 400 de grade F | AB3REP 1UYY4 GBTB525121înapoi2 1 / 2 "50 de grade. la 400 de grade. F€185.05
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, interval de 50 până la 550 de grade F | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571înapoi2 1 / 2 "50 de grade. la 550 de grade. F€187.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTB540151 Termometru cu cadran, care strălucește în întuneric, bimetal, conexiune NPT de 1/2 inch, interval de la 0 la 300 grade F
€187.42 /unitate