Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-A0644-14 Senzor de imersie, 10k Ohm, Tip 3, Lungime de 6 inchi | AE8EYC 6CTX7

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-A0644-14 Senzor de imersie, 10k Ohm, Tip 3, Lungime de 6 inchi

În stoc
Articol: AE8EYC Model: TE-IBN-A0644-14Ref încrucișat: 6CTX7
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
€26.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneComprimare
Tipul de montajAmenajarea de compresie
Conector sondapachet personalizat
Sonda Dia.1 / 4 "
Lungimea sondei6"
Materialul sondeiOţel inoxidabil
RTD Temp. Precizia senzorului-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C
Temp. Limită (grade F)-40 Deg. până la 140 de grade. F
Element de măsurare a temperaturiiTermistor de tip 10 de 3K Ohm
Temp. termistor. Precizia senzorului-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. C
UtilizareAer sau lichide

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. termistor. Precizia senzoruluiTip conexiuneArticolUtilizareSârmă LungimeConector sondaLungimea sondeiRTD Temp. Precizia senzoruluiPreț
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Senzor de temperatură în conductă, lungime 4 inchi, diametru 1/4 inch | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală4"-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Senzor de temperatură în conductă, 10k Ohm, tip 3, lungime 6 inchi | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală6"-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Senzor de temperatură în conductă, 10k Ohm, tip 3, lungime 8 inchi | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală8"-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€22.16
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Senzor de temperatură pentru conductă, 10k Ohm, Tip 3, Lungime de 12 inchi | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală12 "-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Senzor de temperatură pentru conductă, 10k Ohm, Tip 3, Lungime de 18 inchi | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală18 "-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€29.23
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Senzor de temperatură în conductă, 10k Ohm, tip 2, lungime 4 inchi | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală4"-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€22.63
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Senzor de temperatură în conductă, 10k Ohm, tip 2, lungime 6 inchi | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 grade. C @ 25 grade. CFlanșă, Numai SondăSonda de temperatură a conducteiAerul și gazele-Sârmă goală6"-/+ 0.15 grade. C @ 0 grade. C€21.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-A0644-14 Senzor de imersie, 10k Ohm, Tip 3, Lungime de 6 inchi
€26.06 /unitate