Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Sonda termică industrială, oțel inoxidabil 304, 1/4 inch NPT | AE8FBF 6CUF2

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Puț termic industrial, oțel inoxidabil 304, 1/4 inch NPT

În stoc
Articol: AE8FBF Model: TE-TNS-N064N-14Crucea Ref: 6CUF2
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
€66.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermoput industrial
Bore Dia.0.25 "
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
CalitateGrad 304
Dimensiunea filetului intern1 / 4 "
Tip filet internNPT
Lungime6"
Material de construcțieOţel inoxidabil
Presiune maximă5500 psi
Max. Temp.1200 de grade F
Lungimea tijei6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9025900000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiPreț
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N044N-14 Sonda termică industrială, oțel inoxidabil 304, 0.25 inch diametrul alez. | AE8FBE 6CUF1 TE-TNS-N044N-144"€54.07
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N094N-14 Sonda termică industrială, oțel inoxidabil 304, lungime de 9 inchi | AE8FBG 6CUF3 TE-TNS-N094N-149"€90.51
DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N124N-14 Sonda termică industrială, oțel inoxidabil 304, lungime 12 inchi | AE8FBH 6CUF4 TE-TNS-N124N-1412 "€127.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-TNS-N064N-14 Puț termic industrial, oțel inoxidabil 304, 1/4 inch NPT
€66.88 /unitate