Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Comutator de temperatură, termistor, 110 Vca | AC2CJG 2HMF4

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Comutator de temperatură, termistor, 110vac

În stoc
Articol: AC2CJG Model: TS2-011Crucea Ref: 2HMF4
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
€123.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de temperatură
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Evaluare contact16A @ 250V rezistiv, 5A inductiv
Afișați cifreCifre 3
Afișaj TipLED-uri
HP1 CP
IP Rating-ulIP 64
Memorare stocareNe volatil
Necesar de energie115V AC
releeSPDT
Tip senzorTermistorul
Temp. Gamă-50 de grade. la 150 de grade. C
Temp. Rezoluţie1 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9032100090
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Dezghețare compresor
    • Submarcă: LOVE

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS TS2-010 Comutator de temperatură, termistor, 110 Vca | AC2CJF 2HMF3 TS2-010115V AC-58 Deg. până la 302 de grade. F€105.91
DWYER INSTRUMENTS TS2-020 Comutator de temperatură, termistor, 230 Vca | AC2CJH 2HMF5 TS2-020230V AC-58 Deg. până la 302 de grade. F€122.83
DWYER INSTRUMENTS TS2-021 Comutator de temperatură, termistor, 230 Vca | AC2CJJ 2HMF6 TS2-021230V AC-50 de grade. la 150 de grade. C€120.69
DWYER INSTRUMENTS TS2-040 Comutator de temperatură, termistor, 24 Vca/cc | AC2CJK 2HMF7 TS2-04024V AC / DC-58 Deg. până la 302 de grade. F€124.21
DWYER INSTRUMENTS TS2-041 Comutator de temperatură, termistor, 24 Vca/cc | AC2CJL 2HMF8 TS2-04124V AC / DC-50 de grade. la 150 de grade. C€124.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TS2-011 Comutator de temperatură, termistor, 110vac
€123.34 /unitate