Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator de temperatură DWYER INSTRUMENTS TSF-4011, intrare J/K/S, 110V | AC2CJN 2HMH4

DWYER INSTRUMENTS Comutator de temperatură TSF-4011, intrare J/K/S, 110V

În stoc
Element: AC2CJN Model: TSF-4011Crucea Ref: 2HMH4
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
€228.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de temperatură
Acuratete-/+ 1% la scară completă
Evaluare contact16A @ 240V rezistiv
Afișați cifreCifre 3
Afișaj TipLED-uri
HP1 CP
IP Rating-ulIP 64
Memorare stocareNe volatil
consum de energie4 VA
Necesar de energie115V AC
releeSPDT
Tip senzorTermocuplu J, K sau S.
Temp. Gamă0 grade până la 700 de grade. C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509065
Tara natalaES

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Control de limită aprobat de FM
    • Submarcă: LOVE

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăPreț
Comutator de temperatură DWYER INSTRUMENTS TSF-4010, intrare J/K/S, 110V | AC2CJM 2HMH3 TSF-401032 de grade. la 999 de grade. F€232.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Comutator de temperatură TSF-4011, intrare J/K/S, 110V
€228.69 /unitate