DYMO 1868814 Label Maker Kit 13 fonturi | AG9PWT 21HN25

DYMO 1868814 Kit de etichetare 13 fonturi

Articol: AG9PWT Model: 1868814Crucea Ref: 21HN25

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de etichete
CuloriGalben / Negru
AfişaAfișaj TFT
Dimensiune font13
MaterialPlastic de mare impact cu bare de protecție din cauciuc
Max. Linii de imprimare2 la 26
Inălțime totală14 1 / 3 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală3.5 "
Tip de tipărireNormal
Cap de imprimareTransfer termic, 300 dpi
Voltaj7.4 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0527
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)36.83
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 1 "
    • Lungimea benzii: 23 ft.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO 1868814 Kit de etichetare 13 fonturi