DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S Hydraulic Lift Kit With Caster 4 Post Electric 1000lb | AA8CAZ 16Y689

DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S Kit de ridicare hidraulică cu roată electrică cu 4 stâlpi 1000 lb

În stoc
Element: AA8CAZ Model: 4E-D1C-16-SCrucea Ref: 16Y689

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,075.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet hidraulic de ridicare
Gama de reglare16 "
Material cilindruAluminiu
Rating de încărcare1000 lb.
CP motor1/9
Hz motor50/60
Tensiunea motorului115
Tip montareRetro Fit
Numărul de cilindri4
Dimensiunea șurubului1/4 "20
Cursă16 "
Lungimea tubului96 "-96" -60 "-60"
TipAccesoriu pentru banc de lucru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareRating de încărcareCursăPreț
DYNA-LIFT 4M-D1A-06-S Kit de ridicare hidraulică 4 stâlpi Mnl 1000 Lb | AA8CAD 16Y670 4M-D1A-06-S6"1000 lb.6"€1,308.52
DYNA-LIFT 4M-D1A-08-S Kit de ridicare hidraulică 4 stâlpi Mnl 1000 Lb | AA8CAE 16Y671 4M-D1A-08-S8"1000 lb.8"€1,404.81
DYNA-LIFT 4M-D1A-10-S Kit de ridicare hidraulică 4 stâlpi Mnl 1000 lb | AA8CAF 16Y672 4M-D1A-10-S10 "1000 lb.10 "€1,408.14
DYNA-LIFT 4M-D1A-12-S Kit de ridicare hidraulică 4 stâlpi Mnl 1000 Lb | AA8CAG 16Y673 4M-D1A-12-S12 "1000 lb.12 "€1,421.44
Kit de ridicare hidraulică DYNA-LIFT 4M-D1A-16-S 4 stâlpi Mnl 1000 lb | AA8CAH 16Y674 4M-D1A-16-S16 "1000 lb.16 "€1,497.81
DYNA-LIFT 4E-D1A-06-S Kit de ridicare hidraulic cu 4 stâlpi electric 1000 lb | AA8CAJ 16Y675 4E-D1A-06-S6"1000 lb.6"€1,816.65
DYNA-LIFT 4E-D1A-08-S Kit de ridicare hidraulică electrică cu 4 stâlpi 1000 lb | AA8CAK 16Y676 4E-D1A-08-S8"1000 lb.8"€1,912.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNA-LIFT 4E-D1C-16-S Kit de ridicare hidraulică cu roată electrică cu 4 stâlpi 1000 lb
€2,075.27 /unitate