Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 49410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 2 inchi | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 2 inch

În stoc
Articol: AB8FMM Model: 49410Crucea Ref: 25H854
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
€1,978.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.5
CFM @ încărcare completă26
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită3200 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală11.375 "
Tipul feței tamponuluiPlastic pentru discuri PSA
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-28 F.
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.64
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareregulatorCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiPreț
DYNABRADE 48500 Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.4 CP 2 inchi | AB8FMG 25H849 485002"1/4 "NPT5.75Pârghie2325,000 rpm0.41 / 4 "€872.20
DYNABRADE 50320 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "la 5"1/4 "NPT7.5trăgaci308000 rpm0.73 / 8 "€1,332.67
DYNABRADE 52635 Slefuitor cu disc cu aer 12k Rpm 1.3 CP 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3/8 "NPT10.75Pârghie43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,277.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 49410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 2 inch
€1,978.58 /unitate