Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52635 Slefuitor cu disc cu aer 12k Rpm 1.3 CP 43cfm | AB8FQG 25H923

DYNABRADE 52635 Slefuitor cu disc aer 12k Rpm 1.3 CP 43cfm

În stoc
Articol: AB8FQG Model: 52635Crucea Ref: 25H923
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
€1,399.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43.0
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP1.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.421
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareregulatorCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiPreț
DYNABRADE 48500 Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.4 CP 2 inchi | AB8FMG 25H849 485002"1/4 "NPT5.75Pârghie2325,000 rpm0.41 / 4 "€933.93
DYNABRADE 49410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.4 CP 2 inchi | AB8FMM 25H854 494102"1/4 "NPT6.5Pârghie263200 rpm0.41 / 4 "€2,166.71
DYNABRADE 50320 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "la 5"1/4 "NPT7.5trăgaci308000 rpm0.73 / 8 "€1,422.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52635 Slefuitor cu disc aer 12k Rpm 1.3 CP 43cfm
€1,399.28 /unitate