Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 50561 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMZ 25H865

DYNABRADE 50561 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP

În stoc
Articol: AB8FMZ Model: 50561Crucea Ref: 25H865

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,565.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală10.5 "
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăTip de evacuareHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 47821 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustrialFață0.41 / 4 "5"€1,151.53
DYNABRADE 48531 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IndustrialSpate0.41 / 4 "7.375 "€1,183.85
DYNABRADE 52515 Slefuitor cu aer cu disc cu unghi drept 0.55 | AB8FPZ 25H915 525154.5 "8.2533LuminaSpate0.553 / 8 "6"€924.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 50561 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP
€1,565.06 /unitate