Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52515 Slefuitor cu aer cu disc cu unghi drept 0.55 | AB8FPZ 25H915

DYNABRADE 52515 Slefuitor cu aer cu disc cu unghi drept 0.55

În stoc
Articol: AB8FPZ Model: 52515Crucea Ref: 25H915

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€1,012.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.25
CFM @ încărcare completă33
TaxăLumina
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.55
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Tipul feței tamponuluifenolic
Dimensiunea tamponului4.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5885
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăTip de evacuareHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 47821 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLW 25H839 478212"6.2525IndustrialFață0.41 / 4 "5"€1,352.78
DYNABRADE 48531 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMJ 25H851 485313"5.2521IndustrialSpate0.41 / 4 "7.375 "€1,296.42
DYNABRADE 50561 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FMZ 25H865 505613"5.2521IndustrialSpate0.41 / 4 "10.5 "€1,749.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52515 Slefuitor cu aer cu disc cu unghi drept 0.55
€1,012.08 /unitate