DYNABRADE 51134 Instrument de finisare cu aer 17-1/8 inch Lungime | AB8FNA 25H866

DYNABRADE 51134 Instrument de finisare cu aer 17-1/8 inch Lungime

În stoc
Element: AB8FNA Model: 51134Crucea Ref: 25H866

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,610.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de finisare a aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
CFM @ încărcare completă24
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită18000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.5
BlocareNu
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală17.125 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.93
Înălțimea navei (cm)45.47
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)80.26
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPPreț
Instrument de finisare DYNABRADE 13450 1cp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3/8 "NPT10.25Nu-412800 rpm1€2,860.10
Instrument de finisare DYNABRADE 13505 1cp 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3/8 "NPT10.75Nu-433400 rpm1€1,778.69
DYNABRADE 13102 Instrument de finisare cu aer 3200 rpm 11-1/2 inch Lungime | AB8FKN 25H809 13102-1/4 "NPT5.5Nu5/8 sau 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
DYNABRADE 13206 Instrument de finisare cu aer 4500 Rpm 13-5/8 inch Lungime | AB8FKR 25H812 13206-1/4 "NPT10Nu1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
DYNABRADE 13509 Instrument de finisare cu aer 6000 rpm 17-1/4 inch Lungime | AB8FKW 25H816 13509-3/8 "NPT11Nu5/8 sau 1 "346000 rpm1€2,579.41
DYNABRADE 52050 Instrument pneumatic de finisare 0.4 CP | AB8FPA 25H890 520503/4 "până la 4"1/4 "NPT5.5Da-223200 rpm0.4€1,226.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51134 Instrument de finisare cu aer 17-1/8 inch Lungime
€1,610.68 /unitate