Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de finisare DYNABRADE 13505 1cp 3400rpm | AA4VHF 13F631

DYNABRADE 13505 Instrument de finisare 1cp 3400rpm

În stoc
Element: AA4VHF Model: 13505Crucea Ref: 13F631
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
€1,778.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de finisare a aerului
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită3400 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP1
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală16.125 "
Dimensiunea tamponului8 "Dia. X 3-1 / 2"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumFără vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteza variabilaDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPPreț
Instrument de finisare DYNABRADE 13450 1cp 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3/8 "NPT10.25Nu-412800 rpm1€2,860.10
DYNABRADE 13102 Instrument de finisare cu aer 3200 rpm 11-1/2 inch Lungime | AB8FKN 25H809 13102-1/4 "NPT5.5Nu5/8 sau 1 "223200 rpm0.4€1,374.87
DYNABRADE 13206 Instrument de finisare cu aer 4500 Rpm 13-5/8 inch Lungime | AB8FKR 25H812 13206-1/4 "NPT10Nu1 / 2 "404500 rpm0.7€1,629.10
DYNABRADE 13509 Instrument de finisare cu aer 6000 rpm 17-1/4 inch Lungime | AB8FKW 25H816 13509-3/8 "NPT11Nu5/8 sau 1 "346000 rpm1€2,579.41
DYNABRADE 51134 Instrument de finisare cu aer 17-1/8 inch Lungime | AB8FNA 25H866 51134-1/4 "NPT6Nu2.5 "2418000 rpm0.5€1,610.68
DYNABRADE 52050 Instrument pneumatic de finisare 0.4 CP | AB8FPA 25H890 520503/4 "până la 4"1/4 "NPT5.5Da-223200 rpm0.4€1,226.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 13505 Instrument de finisare 1cp 3400rpm
€1,778.69 /unitate