DYNABRADE 52410 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.7 CP 3 inchi | AA4VJZ 13F677

DYNABRADE 52410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 3 inch

În stoc
Articol: AA4VJZ Model: 52410Crucea Ref: 13F677

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€986.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8
CFM @ încărcare completă32
TaxăIndustrial
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.06
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de evacuareManipulați materialulLungime totalăPreț
DYNABRADE 52413 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 3 inchi | AB8FPT 25H907 52413SpateCompozit8.125 "€991.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52410 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 3 inch
€986.72 /unitate