Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52590 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.33 CP | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.33 CP

În stoc
Element: AB8FQE Model: 52590Crucea Ref: 25H921
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
€640.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5
CFM @ încărcare completă20
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.33
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală4.5 "
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăManipulați materialulHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 54400 Slefuitor cu aer cu disc cu unghi drept Industrial 0.7 CP | AA4VKF 13F683 544003"3/8 "NPT10.2541Cauciuc0.73 / 8 "8.5 "€1,464.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52590 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.33 CP
€640.07 /unitate