Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52596 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AA4VKL 13F688

DYNABRADE 52596 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP

În stoc
Articol: AA4VKL Model: 52596Crucea Ref: 13F688
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
€1,518.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43
TaxăIndustrial
Tip de evacuareRotational
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCauciuc
HP1.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Tipul feței tamponuluiCauciuc
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8467290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulPreț
DYNABRADE 52634 Slefuitor cu disc aer in unghi drept Indus 1.3 CP | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3/8 "NPT10.7510 "4.5 "43RotationalCauciuc€1,427.20
DYNABRADE 51230 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1/4 "NPT59.75 "2"20SpateCauciuc€1,346.43
DYNABRADE 47820 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1/4 "NPT6.255"2"25FațăCompozit€1,141.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52596 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP
€1,518.28 /unitate