Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 47820 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLV 25H838

DYNABRADE 47820 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP

În stoc
Articol: AB8FLV Model: 47820Crucea Ref: 25H838
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
€1,141.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.25
CFM @ încărcare completă25
TaxăIndustrial
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5"
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului2"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulPreț
DYNABRADE 52634 Slefuitor cu disc aer in unghi drept Indus 1.3 CP | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3/8 "NPT10.7510 "4.5 "43RotationalCauciuc€1,427.20
DYNABRADE 51230 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1/4 "NPT59.75 "2"20SpateCauciuc€1,346.43
DYNABRADE 52596 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3/8 "NPT10.7510 "5"43RotationalCauciuc€1,518.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 47820 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP
€1,141.84 /unitate