Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52634 Slefuitor cu disc aer in unghi drept Indus 1.3 CP | AA4VJL 13F659

DYNABRADE 52634 Slefuitor cu disc aer in unghi drept Indus 1.3 CP

În stoc
Articol: AA4VJL Model: 52634Crucea Ref: 13F659
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
€1,535.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43
TaxăIndustrial
Tip de evacuareRotational
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCauciuc
HP1.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Tipul feței tamponuluiCauciuc
Dimensiunea tamponului4.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8467290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăDimensiunea tamponuluiCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulPreț
DYNABRADE 51230 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1/4 "NPT59.75 "2"20SpateCauciuc€1,440.95
DYNABRADE 52596 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3/8 "NPT10.7510 "5"43RotationalCauciuc€1,662.64
DYNABRADE 47820 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 0.4 CP | AB8FLV 25H838 478201 / 4 "1/4 "NPT6.255"2"25FațăCompozit€1,250.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52634 Slefuitor cu disc aer in unghi drept Indus 1.3 CP
€1,535.18 /unitate