Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52615 Instrument de tăiere în vid General 12000 Rpm | AF7BNF 20UC98

DYNABRADE 52615 Instrument de tăiere cu vid General 12000 Rpm

În stoc
Articol: AF7BNF Model: 52615Crucea Ref: 20UC98
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
€2,422.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de tăiere cu vid
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.0
CFM @ încărcare completă6.0
TaxăGeneral
EpuizaParte
Viteză gratuită12,000 rpm
Material de gardăAluminiu
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăAluminiu
HP1.3
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală15 1 / 5 "
Presiunea necesară90 PSIG
Control de vitezaDa
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467290010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52615 Instrument de tăiere cu vid General 12000 Rpm
€2,422.83 /unitate